Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
Incassato
colore
Bianco
Tipologia
Presa
Tensione d'uscita
5 V
tipo di collegamento
Morsetto a vite
Corrente d'uscita max.
3000 mA
resistenza agli urti
Altro
Adatto per classe di protezione (IP)
IP20
larghezza dell'apparecchio
22 mm
altezza dell'apparecchio
48,4 mm
profondità dell'apparecchio
47 mm
frequenza
50 ... 60 Hz
Tensione d'esercizio
110 ... 230 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te