Prodotti /

Cod. Rexel
FD4B.V19M.USB30
Cod. Produttore
4B.V19M.USB.30
Cod. EAN
8053839323323

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: Presa
  • Tensione esercizio: 230 V
  • Corrente uscita max: 3000 mA
  • Tensione uscita: 5 V
  • Colore: Altri
  • Serie: Arkè Metal
  • Standard USB: 3.0
Presa USB 3.0 da incasso con doppia uscita, progettata per garantire ricariche rapide e sicure grazie alla tecnologia Power Delivery e Fast Charge. Realizzata con materiali metallici di alta qualità, offre un collegamento affidabile tramite morsetto a vite. Ideale per l'integrazione in impianti elettrici moderni, combina funzionalità avanzate e design compatto per un utilizzo efficiente e versatile. La potenza erogata fino a 20W assicura tempi di ricarica ridotti per dispositivi elettronici compatibili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: USB 3.0 Vimar Arkè Metal Tipologia: Presa Tensione d’esercizio: 230 ... 230 V Corrente d’uscita max.: 3000 mA Tensione d’uscita: 5 V Colore: Altri

Tensione d'esercizio

230 ... 230 V

frequenza

50 ... 50 Hz

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

Altro

Corrente d'uscita max.

3000 mA

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Tensione d'uscita

5 V

Tipologia

Presa

colore

Altro

tipo di montaggio

Incassato

Produttore

Presa USB 3.0 Vimar Arkè Metal 230V 3000mA