› Civile residenziale › Serie Civili

Presa USB 3.0 Vimar Arkè Grigio Civile Residenziale

Cod. Rexel FD4B.V19.USB.30
Cod. Produttore 4B.V19.USB.30
Cod. EAN 8053839321886

Informazioni principali

  • Tipologia: Presa
  • Tensione esercizio: 110-230 V
  • Corrente max uscita: 3000 mA
  • Tensione uscita: 5 V
  • Colore: Grigio
  • Serie: Arkè
  • Standard USB: 3.0

Descrizione del prodotto

Presa USB 3.0 da incasso Vimar Arke di colore grigio, dotata di doppia uscita con tecnologia Power Delivery e Quick Charge per una ricarica rapida e sicura dei dispositivi elettronici. Il collegamento avviene tramite morsetto a vite, garantendo un’installazione stabile e affidabile. Ideale per integrare punti di ricarica USB direttamente negli impianti elettrici, con un design compatto e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: USB 3.0 Vimar Arkè Grigio Tipologia: Presa Tensione d’esercizio: 110 ... 230 V Corrente d’uscita max.: 3000 mA Tensione d’uscita: 5 V Colore: Grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

Presa

Tensione d'uscita

5 V

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

Altro

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

48,4 mm

profondità dell'apparecchio

47 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

110 ... 230 V

Presa USB 3.0 Vimar Arkè Grigio Civile Residenziale