› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori

Presa USB 3.0 Vimar Arkè Bianco incasso parete

Cod. Rexel FD4B.V19B.USB30
Cod. Produttore 4B.V19B.USB.30
Cod. EAN 8053839321916

Informazioni principali

  • Tipologia: Presa
  • Tensione esercizio: 110-230 V
  • Corrente max: 3000 mA
  • Tensione uscita: 5 V
  • Colore: Bianco
  • Serie: Arkè
  • Standard USB: 3.0

Descrizione del prodotto

Presa USB 3.0 da incasso Vimar Arke di colore bianco, dotata di doppia uscita con tecnologia Power Delivery e Quick Charge per una ricarica rapida e sicura dei dispositivi elettronici. Il collegamento avviene tramite morsetto a vite, garantendo una connessione stabile e affidabile. La potenza erogata è di 20W, ideale per alimentare smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili con standard USB. Design compatto e funzionale, perfetto per l’integrazione in impianti elettrici moderni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: USB 3.0 Vimar Arkè Bianca Tipologia: Presa Tensione d’esercizio: 110 ... 230 V Corrente d’uscita max.: 3000 mA Tensione d’uscita: 5 V Colore: Bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa

Tensione d'uscita

5 V

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

Altro

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

48,4 mm

profondità dell'apparecchio

47 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

110 ... 230 V

Presa USB 3.0 Vimar Arkè Bianco incasso parete