Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Cod. Rexel
FD4B.G10.USB.30
Cod. Produttore
4B.G10.USB.30
Cod. EAN
8053839322456

Informazioni di prodotto

USB 3.0 Gewiss Chorus Bianca
Presa USB 3.0 da incasso con connessione a morsetto a vite, caratterizzata da un design elegante in colore bianco. Progettata per garantire una ricarica efficiente e rapida con una corrente di 3.0 A, è ideale per l'integrazione in impianti elettrici moderni, offrendo praticità e funzionalità avanzate in un formato compatto e discreto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: USB 3.0 Gewiss Chorus Bianca Tipologia: Presa Tensione d’esercizio: 110 ... 230 V Corrente d’uscita max.: 3000 mA Tensione d’uscita: 5 V Colore: Bianco

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa

Tensione d'uscita

5 V

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

Altro

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

48,2 mm

profondità dell'apparecchio

47 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

110 ... 230 V

Produttore

Presa USB 3.0 Gewiss Chorus Bianco Civile Residenziale