Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Cod. Rexel
FD4B.K.USB.30
Cod. Produttore
4B.K.USB.30
Cod. EAN
8053839322128

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: Presa
  • Tensione esercizio: 110-230 V
  • Corrente uscita max: 3000 mA
  • Tensione uscita: 5 V
  • Colore: Altri
  • Serie: Livingnow 3 Cover
Presa USB 3.0 da incasso con doppia porta per ricarica veloce, dotata di connessione tramite morsetto a vite. Supporta la tecnologia Power Delivery con potenza fino a 20W, garantendo una ricarica efficiente e rapida di dispositivi elettronici. Disponibile in diverse finiture per integrarsi facilmente in vari ambienti. Progettata per un montaggio incassato, unisce funzionalità e design moderno, ideale per l’installazione in impianti elettrici residenziali e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: USB 3.0 Bticino Livingnow 3 Cover Tipologia: Presa Tensione d’esercizio: 110 ... 230 V Corrente d’uscita max.: 3000 mA Tensione d’uscita: 5 V Colore: Altri

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

Tipologia

Presa

Tensione d'uscita

5 V

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

Altro

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

45,2 mm

profondità dell'apparecchio

47 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

110 ... 230 V

Produttore

Presa USB 3.0 BTicino Livingnow 3 Cover Civile Residenziale

€ 26,03 x 1 pz.
(pz.)