› Civile residenziale › Serie Civili

Presa USB 3.0 BTicino Livinglight Bianca Civile Residenziale

Cod. Rexel FD4B.N.USB.30
Cod. Produttore 4B.N.USB.30
Cod. EAN 8053839321824

Informazioni principali

  • Tipo: Presa
  • Tensione esercizio: 110-230 V
  • Corrente uscita max: 3000 mA
  • Tensione uscita: 5 V
  • Colore: Bianca
  • Serie: Livinglight
  • USB: 3.0

Descrizione del prodotto

Presa USB 3.0 da incasso con doppia uscita per la ricarica rapida di dispositivi elettronici. Dotata di tecnologia Power Delivery e Quick Charge per una potenza massima di 20W, garantisce una ricarica efficiente e sicura. Il collegamento avviene tramite morsetti a vite, assicurando un'installazione stabile e affidabile. Il design compatto e il colore bianco la rendono ideale per ambienti moderni e funzionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: USB 3.0 Bticino Livinglight Bianca Tipologia: Presa Tensione d’esercizio: 110 ... 230 V Corrente d’uscita max.: 3000 mA Tensione d’uscita: 5 V Colore: Altri

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

Tipologia

Presa

Tensione d'uscita

5 V

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

Altro

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

21,8 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

47 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

110 ... 230 V

Presa USB 3.0 BTicino Livinglight Bianca Civile Residenziale