› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori

Presa USB 3.0 BT Livinglight Antracite 5V 3A

Cod. Rexel FD4B.L.USB.30
Cod. Produttore 4B.L.USB.30
Cod. EAN 8053839321794

Informazioni principali

  • Tipologia: Presa
  • Tensione esercizio: 110-230 V
  • Corrente max uscita: 3000 mA
  • Tensione uscita: 5 V
  • Colore: Antracite
  • Serie: Livinglight
  • Standard USB: 3.0
  • Design: BT

Descrizione del prodotto

Presa USB 3.0 incassata con doppia uscita, dotata di porta Power Delivery e funzione Fast Charge per una ricarica efficiente e veloce dei dispositivi elettronici. Il collegamento avviene tramite morsetto a vite, garantendo una connessione sicura e stabile. Il design compatto e il colore antracite si integrano facilmente in qualsiasi ambiente, offrendo una soluzione pratica e moderna per l'alimentazione di smartphone, tablet e altri dispositivi USB con potenza fino a 20W. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: USB 3.0 BT Livinglight Antracite Tipologia: Presa Tensione d’esercizio: 110 ... 230 V Corrente d’uscita max.: 3000 mA Tensione d’uscita: 5 V Colore: Antracite

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Antracite

Tipologia

Presa

Tensione d'uscita

5 V

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Corrente d'uscita max.

3000 mA

resistenza agli urti

Altro

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

21,8 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

47 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

110 ... 230 V

Presa USB 3.0 BT Livinglight Antracite 5V 3A