Prodotti / Automazione industriale / Vari apparecchiature ed Automatismi Industriali / Varie Prodotti x Installazione ed Automazione Industriale /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD4B.V19M.USB24
Cod. Produttore
4B.V19M.USB.24
Cod. EAN
8053839323354

Informazioni di prodotto

USB 2.4 Vimar Arkè Metal
Descrizione del produttore: USB 2.4 Vimar Arkè Metal Tipologia: Presa Tensione d’esercizio: 110 ... 230 V Corrente d’uscita max.: 2400 mA Tensione d’uscita: 5 V Colore: Altri

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

Tipologia

Presa

Tensione d'uscita

5 V

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Corrente d'uscita max.

2400 mA

resistenza agli urti

Altro

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

48,4 mm

profondità dell'apparecchio

47 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

110 ... 230 V

Produttore

USB 2.4A Vimar Arkè Metal presa alimentazione 110-230V uscita 5V colore metallo