Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD4B.AM.USB.24
Cod. Produttore
4B.AM.USB.24
Cod. EAN
8057741999355

Informazioni di prodotto

USB 2.4 Bticino Matix Bianca
Descrizione del produttore: USB 2.4 Bticino Matix Bianca Tipologia: Presa Tensione d’esercizio: 110 ... 230 V Corrente d’uscita max.: 2400 mA Tensione d’uscita: 5 V Colore: Bianco

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa

Tensione d'uscita

5 V

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Corrente d'uscita max.

2400 mA

resistenza agli urti

Altro

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,9 mm

altezza dell'apparecchio

48,5 mm

profondità dell'apparecchio

47 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

110 ... 230 V

Produttore

USB 2.4 A Presa Bticino Matix Bianca 5V 2400mA Elettronica Casa