› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori

Presa USB 2.4A Bticino Livinglight Bianca per uso domestico

Cod. Rexel FD4B.N.USB.24
Cod. Produttore 4B.N.USB.24
Cod. EAN 8057741999416

Informazioni principali

  • Tipo: Presa
  • Tensione esercizio: 110-230 V
  • Corrente max uscita: 2400 mA
  • Tensione uscita: 5 V
  • Colore: Bianco
  • Serie: Livinglight

Descrizione del prodotto

Presa USB da incasso con doppia porta per la ricarica simultanea di dispositivi elettronici. Realizzata in colore bianco, si integra perfettamente in ambienti residenziali e professionali. Dotata di collegamento tramite morsetto a vite per un'installazione sicura e stabile. Eroga una corrente di 2,4A, garantendo una ricarica rapida e affidabile. Design compatto e funzionale, ideale per il supporto di smartphone, tablet e altri dispositivi USB. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: USB 2.4 Bticino Livinglight Bianca Tipologia: Presa Tensione d’esercizio: 110 ... 230 V Corrente d’uscita max.: 2400 mA Tensione d’uscita: 5 V Colore: Bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa

Tensione d'uscita

5 V

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Corrente d'uscita max.

2400 mA

resistenza agli urti

Altro

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

21,8 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

47 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

110 ... 230 V

Presa USB 2.4A Bticino Livinglight Bianca per uso domestico