Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD4B.NT.USB.24
Cod. Produttore
4B.NT.USB.24
Cod. EAN
8057741999447

Informazioni di prodotto

USB 2.4 BT Livinglight Tech
Descrizione del produttore: USB 2.4 BT Livinglight Tech Tipologia: Presa Tensione d’esercizio: 110 ... 230 V Corrente d’uscita max.: 2400 mA Tensione d’uscita: 5 V Colore: Altri

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

Tipologia

Presa

Tensione d'uscita

5 V

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Corrente d'uscita max.

2400 mA

resistenza agli urti

Altro

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

21,8 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

47 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

110 ... 230 V

Produttore

Presa USB 2.4A Bluetooth Livinglight Tech 110-230V 5V 2400mA colore variabile