› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori

Presa USB 2.4A Bluetooth Livinglight Antracite Uso Domestico

Cod. Rexel FD4B.L.USB.24
Cod. Produttore 4B.L.USB.24
Cod. EAN 8057741999386

Informazioni principali

  • Tipologia: Presa
  • Tensione esercizio: 110-230 V
  • Corrente uscita max: 2400 mA
  • Tensione uscita: 5 V
  • Colore: Antracite
  • Serie: Livinglight

Descrizione del prodotto

Presa USB doppia da incasso con finitura antracite, progettata per offrire una ricarica efficiente con uscita totale di 2.4A. Dotata di morsetti a vite per un collegamento sicuro e affidabile, questa presa si integra perfettamente in installazioni elettriche moderne, garantendo praticità e funzionalità. Il design compatto e il colore antracite la rendono adatta a diversi ambienti, combinando estetica e prestazioni elevate nel settore dell’elettricità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: USB 2.4 BT Livinglight Antracite Tipologia: Presa Tensione d’esercizio: 110 ... 230 V Corrente d’uscita max.: 2400 mA Tensione d’uscita: 5 V Colore: Antracite

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Antracite

Tipologia

Presa

Tensione d'uscita

5 V

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Corrente d'uscita max.

2400 mA

resistenza agli urti

Altro

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

21,8 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

47 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

110 ... 230 V

Presa USB 2.4A Bluetooth Livinglight Antracite Uso Domestico