› Civile residenziale › Serie Civili › 4Box

Presa USB 2.4A Vimar Plana bianca civile residenziale

Cod. Rexel FD4B.V14.USB.24
Cod. Produttore 4B.V14.USB.24
Cod. EAN 8057741999478

Informazioni principali

  • Tipologia: Presa
  • Tensione esercizio: 110-230 V
  • Corrente max uscita: 2400 mA
  • Tensione uscita: 5 V
  • Colore: Bianco
  • Serie: Plana

Descrizione del prodotto

Presa incassata USB 2.4 Vimar Plana di colore bianco, progettata per garantire un collegamento sicuro tramite morsetto a vite. Ideale per l’alimentazione di dispositivi elettronici con uscita USB, combina funzionalità e design discreto, integrandosi perfettamente in ambienti residenziali e professionali. Realizzata con materiali di qualità per assicurare durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: USB 2.4 Vimar Plana Bianca Tipologia: Presa Tensione d’esercizio: 110 ... 230 V Corrente d’uscita max.: 2400 mA Tensione d’uscita: 5 V Colore: Bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa

Tensione d'uscita

5 V

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Corrente d'uscita max.

2400 mA

resistenza agli urti

Altro

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

48,4 mm

profondità dell'apparecchio

47 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

110 ... 230 V

Presa USB 2.4A Vimar Plana bianca civile residenziale