› Civile residenziale › Serie Civili › 4Box

Presa USB 2,4A Gewiss Chorus bianca per civile residenziale

Cod. Rexel FD4B.G10.USB.24
Cod. Produttore 4B.G10.USB.24
Cod. EAN 8057741999652

Informazioni principali

  • Tipologia: Presa
  • Tensione d'esercizio: 110-230 V
  • Corrente max: 2400 mA
  • Tensione d'uscita: 5 V
  • Colore: Bianco
  • Serie: Chorus
  • USB: 2.4 A

Descrizione del prodotto

Presa USB da incasso con collegamento a morsetto a vite, caratterizzata da un design funzionale e colore bianco. Progettata per garantire una connessione affidabile e sicura, è ideale per l’installazione in ambienti elettrici che richiedono praticità e compatibilità con dispositivi USB. La presa offre un’erogazione di corrente stabile con una potenza di 2.4 A, assicurando la ricarica efficiente di dispositivi elettronici. Realizzata con materiali di alta qualità, combina resistenza e durata nel tempo, mantenendo un aspetto pulito e discreto grazie alla finitura bianca. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: USB 2.4 Gewiss Chorus Bianca Tipologia: Presa Tensione d’esercizio: 110 ... 230 V Corrente d’uscita max.: 2400 mA Tensione d’uscita: 5 V Colore: Bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa

Tensione d'uscita

5 V

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Corrente d'uscita max.

2400 mA

resistenza agli urti

Altro

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

48,2 mm

profondità dell'apparecchio

47 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

110 ... 230 V

Presa USB 2,4A Gewiss Chorus bianca per civile residenziale