›

Presa USB 2.1 Bticino Matix 5V 2100mA Bianca

Cod. Rexel FD4B.AM.USB
Cod. Produttore 4B.AM.USB
Cod. EAN 8057741998518

Informazioni principali

  • Tipologia: Presa
  • Tensione esercizio: 110-230 V
  • Corrente uscita max: 2100 mA
  • Tensione uscita: 5 V
  • Colore: Bianco
  • Serie: Matix

Descrizione del prodotto

Presa USB 2.1 da incasso della serie BTicino Matix, caratterizzata da un design moderno e funzionale in colore bianco. Dotata di collegamento tramite morsetto a vite, garantisce un'installazione sicura e stabile. Ideale per integrare punti di ricarica USB in ambienti domestici o professionali, unendo praticità ed estetica in un unico prodotto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: USB 2.1 Bticino Matix Bianca Tipologia: Presa Tensione d’esercizio: 110 ... 230 V Corrente d’uscita max.: 2100 mA Tensione d’uscita: 5 V Colore: Bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa

Tensione d'uscita

5 V

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Corrente d'uscita max.

2100 mA

resistenza agli urti

Altro

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,9 mm

altezza dell'apparecchio

48,5 mm

profondità dell'apparecchio

47 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

110 ... 230 V

Presa USB 2.1 Bticino Matix 5V 2100mA Bianca