Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori /

Cod. Rexel
FD4B.N.USB
Cod. Produttore
4B.N.USB
Cod. EAN
8057741998495

Informazioni di prodotto

USB 2.1 Bticino Livinglight Bianca
Presa USB 2.1 da incasso con collegamento a morsetto a vite, caratterizzata da un design essenziale e finitura bianca. Ideale per integrare punti di ricarica USB in ambienti residenziali o professionali, garantisce praticità e funzionalità nel rispetto dello stile contemporaneo. La tecnologia USB 2.1 assicura una ricarica efficiente e compatibilità con diversi dispositivi elettronici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: USB 2.1 Bticino Livinglight Bianca Tipologia: Presa Tensione d’esercizio: 110 ... 230 V Corrente d’uscita max.: 2100 mA Tensione d’uscita: 5 V Colore: Bianco

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa

Tensione d'uscita

5 V

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Corrente d'uscita max.

2100 mA

resistenza agli urti

Altro

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

21,8 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

47 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

110 ... 230 V

Produttore

Presa USB 2.1 2100mA 5V Bianco Livinglight Bticino