Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSURBVLCMPSETGL
Cod. Produttore
URBVLCMPSETGLASS
Cod. EAN
4099854618680

Informazioni di prodotto

URBAN CLASSIC GLASS VLA COMP V SET GLASS FROSTED
Descrizione del produttore: Vetri di ricambio per apparecchi di illuminazione URBAN CLASSIC. Caratteristiche del prodotto: Vetro satinato in policarbonato. Vantaggi del prodotto: Estensione del design per un aspetto più decorativo. Aree di applicazione: Adatto per URBAN VILLA, URBAN FERNANDINO e URBAN VILLA COMPACT.

colore

Bianco

larghezza

2 mm

altezza

248 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento decorativo

lunghezza

203 mm

materiale

Materiale composito

Accessorio

Serie

URBAN CLASSIC GLASS