Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSURBLNT29A304B
Cod. Produttore
URBLNT29A3040MLB
Cod. EAN
4099854649875

Informazioni di prodotto

URBAN LANTERN ASYMMETRIC WITH CABLE 6M V 29W ML 83040 BK
Descrizione del produttore: Per applicazioni di illuminazione di percorsi pedonali e piste ciclabili con cavo di collegamento preassemblato. Caratteristiche del prodotto: Cavo di collegamento lungo preassemblato incluso. Classe di isolamento: II. Durata (L80-B10): fino a 100.000 ore (a 25 °C). Tipo di protezione: IP66. Resistenza agli urti: IK10. Distribuzione luminosa asimmetrica. Vantaggi del prodotto: Facile installazione grazie al lungo cavo preassemblato. Estremamente versatile grazie al CCT selezionabile e ai livelli di potenza (Power Select - PS). Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Risparmio energetico grazie all'efficienza del sistema fino a 139 lm/W. Luminosa, robusta e durevole. Aree di applicazione: Sostituzione per apparecchi con lampade a vapori di mercurio o ad alogenuri metallici. Aree pubbliche. Parchi. Aree residenziali. Zone pedonali. Strade. Apparecchiatura / Accessori: Viti aggiuntive incluse per diametro palo 42 mm. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano..

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

tipo di collegamento

Altro

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza del cavo

6 m

diametro

395 mm

numero di poli

2

lunghezza

395 mm

altezza/profondità

417 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK10

con cavo di collegamento

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

29 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3945 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente focus

Rendimento luminoso delle lampade

136 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

13

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

8

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

C

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 250 V

adatto per dimensione treccia

48 ... 60 mm

corrente nominale

70 ... 130 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Serie

URBAN LANTERN ASYMMETRIC WITH CABLE

Produttore

Urban Lantern asimmetrica 29W cavo 6m IP66 IK10 illuminazione percorsi pedonali e ciclabili