Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSURBFDO60722SY
Cod. Produttore
URBFDO60722SYM
Cod. EAN
4099854609343

Informazioni di prodotto

URBAN FERNANDINO SYMMETRIC 60W 722 SYM140
Descrizione del produttore: Apparecchio di illuminazione con distribuzione simmetrica della luce. Caratteristiche del prodotto: Durata molto lunga (L70): fino a 100.000 h (a 25 °C). Alluminio a basso contenuto di rame: AC47100. 1000 ore di test di nebbia salina. Verniciatura a polvere resistente alla corrosione. Incluso rubinetto per pali da 60 mm. Driver DALI D4i per applicazioni smart city. Temperatura di esercizio: -20…45 °C. Elevata protezione contro le sovratensioni: fino a 20 kV (L/N-GND). Tipo di protezione: IP66. Classe di isolamento: II. Vantaggi del prodotto: Design duraturo e selezione di componenti di altissima qualità per prestazioni di lunga durata. Cablaggio semplice e veloce, grazie all'apertura dell'alloggiamento senza attrezzi e al terminale a pulsante. Uniformità luminosa elevata. 2 tonalità di luce disponibili, perfettamente adatti per illuminare ambienti molto diversi. Aree di applicazione: Uso esterno (IP66). Parchi. Centro città. Centro storico. Apparecchiatura / Accessori: Vetro smerigliato disponibile come accessorio separato. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra..

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

diametro

495 mm

numero di poli

2

lunghezza

495 mm

altezza/profondità

970 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

60 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6300 lm

Colore luce

Bianco

con comando luci controllato dal programma

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Grado di protezione (NEMA)

4X

Dimming DALI

Diffusore luce

Lente focus

Rendimento luminoso delle lampade

105 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

36

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

22

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

274 ... 274 mA

Temperatura di colore correlata

2200 ... 2200 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

URBAN FERNANDINO SYMMETRIC