Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100163R03
Cod. Produttore
4NWP100163R0003
Cod. EAN
7640169261961

Informazioni di prodotto

UPS PowerValue 11T G2 6 kVA S

Documentazione tecnica

UPS PowerValue 11T G2 6 kVA S è un sistema di alimentazione elettrica di alta qualità progettato per garantire continuità e protezione delle apparecchiature critiche. Questo UPS monofase integra interfacce di comunicazione USB e RS-232, facilitando il monitoraggio e la gestione remota. Offre una potenza nominale di 6 kVA, ideale per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e stabilità energetica. Il design compatto e robusto permette un’installazione standalone con adeguata ventilazione, assicurando un raffreddamento efficace e una lunga durata operativa. Il dispositivo è conforme alle normative CE e RoHS, garantendo sicurezza e rispetto ambientale. La manutenzione è minima, con batterie che possono essere facilmente sostituite dopo un ciclo di vita di 3-5 anni, e la carica è gestita automaticamente per evitare sovraccarichi. Il pannello di controllo con display LCD e indicatori LED consente una gestione intuitiva dello stato operativo, mentre le connessioni per moduli batteria esterni e schede di rete opzionali ne ampliano la flessibilità d’uso. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: VFI online double conversion;6000W;0min(long backup);RS232;USB;COM slot

larghezza

225 mm

altezza

352 mm

profondità

452 mm

peso

452 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

1 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

94,1 %

efficienza in modalità Eco

98 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

6000 W

potenza apparente di uscita

6000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

208 ... 240 V

Tensione d'uscita

208 ... 240 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

PowerValue 11T G2 6 10 kVA

Produttore

ABB

UPS PowerValue 11T G2 6 kVA online protezione industriale