Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100162R01
Cod. Produttore
4NWP100162R0001
Cod. EAN
7640169261923

Informazioni di prodotto

UPS PowerValue 11T G2 3 kVA B

Documentazione tecnica

UPS ABB PowerValue 11T G2 3 kVA B è un sistema di alimentazione ininterrotta progettato per garantire continuità e protezione elettrica affidabile in ambienti professionali. Questo UPS monofase offre una potenza nominale di 3 kVA, ideale per la protezione di apparecchiature critiche. È dotato di interfaccia di comunicazione USB e RS-232 per un controllo e monitoraggio avanzato. Il dispositivo presenta un pannello LCD intuitivo che visualizza informazioni dettagliate su tensione di ingresso e uscita, stato della batteria, carico e modalità operative, inclusi Line Mode, Battery Mode, Bypass Mode, ECO Mode e modalità Converter (CVCF). La funzione ECO consente un funzionamento ad alta efficienza energetica con trasferimento rapido a batteria in caso di anomalie di rete. L’UPS è progettato per un’installazione sicura con adeguata ventilazione e protezione da sovraccarichi. Supporta il collegamento a batterie esterne ABB compatibili per estendere l’autonomia. La manutenzione è semplice, con ricarica automatica delle batterie e test periodici integrati. Questo modello garantisce protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti interni, con allarmi acustici e visivi per una gestione tempestiva. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: VFI online double conversion;2700W;9min;RS232;USB;mini COM slot

larghezza

190 mm

altezza

327 mm

profondità

399 mm

peso

399 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

5,5 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

5 %

fattore di potenza in uscita

0,9

efficienza totale

91 %

efficienza in modalità Eco

98 %

connettore d'ingresso

C20

Numero prese di uscita tipo C13

4

Numero prese di uscita tipo C19

1

potenza in uscita effettiva

2700 W

potenza apparente di uscita

3000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

220 ... 240 V

Tensione d'uscita

208 ... 240 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

PowerValue 11T G2 3 kVA

Produttore

ABB

UPS PowerValue 11T G2 3 kVA online protezione dati