Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100162R02
Cod. Produttore
4NWP100162R0002
Cod. EAN
7640169261930

Informazioni di prodotto

UPS PowerValue 11T G2 3 kVA S

Documentazione tecnica

UPS PowerValue 11T G2 3 kVA S di ABB è un sistema di alimentazione ininterrotta progettato per garantire la continuità elettrica in ambienti professionali. Questo UPS monofase offre una potenza nominale di 3 kVA, con un design compatto e robusto, ideale per la protezione di apparecchiature critiche. Dotato di interfaccia USB e porta di comunicazione RS-232, consente un monitoraggio avanzato e una gestione semplificata tramite software dedicati come WinPower. Il dispositivo supporta diversi modalità operative, tra cui Line Mode, Battery Mode, Bypass Mode, ECO Mode ad alta efficienza e modalità CVCF per una tensione e frequenza costanti. Il pannello LCD retroilluminato visualizza informazioni dettagliate su tensione di ingresso e uscita, stato batteria, carico e modalità operative, facilitando il controllo e la diagnosi. L’UPS integra funzionalità di sicurezza avanzate, come Emergency Power Off (EPO) configurabile, protezione da sovraccarichi e cortocircuiti, oltre a un sistema di allarmi acustici e visivi per segnalare anomalie o condizioni di batteria scarica. La batteria interna è ricaricabile e può essere integrata con moduli batteria esterni compatibili per estendere l’autonomia. Il PowerValue 11T G2 è conforme alle normative IEC/EN 62040 per sicurezza e compatibilità elettromagnetica, garantendo affidabilità e conformità agli standard industriali. La manutenzione è semplice e prevede la sostituzione periodica delle batterie per mantenere prestazioni ottimali nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: VFI online double conversion;2700W;0min(long backup);RS232;USB;mini COM slot

larghezza

102 mm

altezza

327 mm

profondità

390 mm

peso

390 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

5 %

fattore di potenza in uscita

0,9

efficienza totale

91 %

efficienza in modalità Eco

98 %

connettore d'ingresso

C20

Numero prese di uscita tipo C13

3

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

2700 W

potenza apparente di uscita

3000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

220 ... 240 V

Tensione d'uscita

208 ... 240 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

PowerValue 11T G2 3 kVA

Produttore

ABB

UPS PowerValue 11T G2 3 kVA online protezione apparecchiature