Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100164R03
Cod. Produttore
4NWP100164R0003
Cod. EAN
7640169261992

Informazioni di prodotto

UPS PowerValue 11T G2 10 kVA S

Documentazione tecnica

UPS PowerValue 11T G2 10KVA S di ABB è un sistema di alimentazione elettrica di alta qualità progettato per garantire la continuità e la protezione delle apparecchiature critiche. Questo UPS monofase offre una potenza nominale di 10 kVA ed è dotato di interfaccia USB e comunicazione RS 232, che facilitano il monitoraggio e la gestione remota del dispositivo. La struttura compatta e robusta, con finitura nera, è progettata per un’installazione stand-alone, assicurando un flusso d’aria ottimale per il raffreddamento e una lunga durata operativa. La tecnologia avanzata assicura una protezione efficace contro sovratensioni, interruzioni di corrente e disturbi elettrici, mantenendo un’erogazione stabile e affidabile. Il pannello di controllo LCD intuitivo permette un facile accesso alle impostazioni e allo stato operativo, mentre le opzioni di espansione con moduli batteria esterni aumentano l’autonomia in caso di blackout. Questo UPS è ideale per ambienti professionali che richiedono elevata affidabilità e sicurezza nell’alimentazione elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: VFI online double conversion;10000W;0min(long backup);RS232;USB;COM slot

larghezza

225 mm

altezza

352 mm

profondità

452 mm

peso

452 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

1 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

94,2 %

efficienza in modalità Eco

98 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

10000 W

potenza apparente di uscita

10000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

208 ... 240 V

Tensione d'uscita

208 ... 240 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

PowerValue 11T G2 6 10 kVA

Produttore

ABB

UPS PowerValue 11T G2 10 kVA Online protezione industriale