Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100164R01
Cod. Produttore
4NWP100164R0001
Cod. EAN
7640169261978

Informazioni di prodotto

UPS PowerValue 11T G2 10 kVA B

Documentazione tecnica

UPS PowerValue 11 T G2 è un sistema di alimentazione ininterrotta (UPS) progettato per garantire la continuità e la qualità dell'alimentazione elettrica in ambienti professionali. Disponibile nelle versioni da 6 kVA e 10 kVA, questo UPS offre un'efficiente protezione contro interruzioni e anomalie di rete, assicurando la sicurezza dei dispositivi collegati. È dotato di interfacce di comunicazione USB e RS232 per una gestione avanzata e monitoraggio remoto. Il design compatto e robusto è studiato per un'installazione standalone con possibilità di collegamento a moduli batterie esterni per estendere l'autonomia. Il pannello di controllo dispone di un display LCD intuitivo e LED di stato per una facile supervisione operativa. Il sistema include funzioni di bypass e manutenzione, garantendo flessibilità e affidabilità. La struttura supporta anche configurazioni in parallelo per incrementare la capacità e la ridondanza. PowerValue 11 T G2 è conforme alle normative europee di sicurezza, compatibilità elettromagnetica e restrizione delle sostanze pericolose, offrendo una soluzione affidabile e sicura per la protezione dell'alimentazione elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: VFI online double conversion;10000W;4min;RS232;USB;COM slot

larghezza

225 mm

altezza

589 mm

profondità

390 mm

peso

390 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

2 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

1 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

94,2 %

efficienza in modalità Eco

98 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

10000 W

potenza apparente di uscita

10000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

208 ... 240 V

Tensione d'uscita

208 ... 240 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

PowerValue 11T G2 6 10 kVA

Produttore

ABB

UPS PowerValue 11T G2 10 kVA online doppia conversione industriale