Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100160R01
Cod. Produttore
4NWP100160R0001
Cod. EAN
7640169261886

Informazioni di prodotto

UPS PowerValue 11T G2 1 kVA B

Documentazione tecnica

UPS PowerValue 11T G2 1-3 kVA B/S di ABB è un sistema di alimentazione ininterrotta progettato per garantire la continuità elettrica e proteggere apparecchiature critiche da interruzioni di corrente e sovratensioni. Dotato di un display LCD intuitivo, permette di monitorare in tempo reale tensione di ingresso e uscita, frequenza, stato della batteria e carico, offrendo una gestione semplice e completa. Il dispositivo supporta diverse modalità operative, tra cui Linea, Batteria, Bypass, ECO ad alta efficienza e modalità converter CVCF, adattandosi alle esigenze di diversi ambienti e carichi. La presenza di interfacce USB e RS-232 consente una comunicazione efficace con sistemi di supervisione esterni. Il PowerValue 11T G2 è progettato per un’installazione sicura e affidabile, con protezioni contro sovraccarichi e cortocircuiti, e un sistema di allarme acustico mutevole in base allo stato operativo. Le batterie integrate garantiscono autonomia in caso di mancanza di alimentazione, con funzioni di ricarica e test automatico per mantenere la massima efficienza. La struttura compatta e la ventilazione ottimizzata assicurano un funzionamento stabile e duraturo anche in ambienti con spazio limitato. Questo UPS rappresenta una soluzione ideale per la protezione di apparecchiature elettroniche, server, sistemi di comunicazione e altre installazioni critiche che richiedono un’alimentazione continua e affidabile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: VFI online double conversion;900W;8.5min;RS232;USB;mini COM slot

larghezza

144 mm

altezza

228 mm

profondità

356 mm

peso

356 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

5 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

5 %

fattore di potenza in uscita

0,9

efficienza totale

89 %

efficienza in modalità Eco

97,5 %

connettore d'ingresso

C14

Numero prese di uscita tipo C13

4

potenza in uscita effettiva

900 W

potenza apparente di uscita

1000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

220 ... 240 V

Tensione d'uscita

208 ... 240 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

PowerValue 11T G2 1 kVA

Produttore

ABB

UPS PowerValue 11T G2 1 kVA online monofase protezione dati