Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100150R01
Cod. Produttore
4NWP100150R0001
Cod. EAN
7640169261800

Informazioni di prodotto

UPS PowerValue 11RT G2 6 kVA

Documentazione tecnica

UPS ABB PowerValue 11 RT G2 6-10 kVA è un sistema di alimentazione ininterrotta progettato per garantire la massima affidabilità e protezione delle apparecchiature elettriche. Questo UPS è conforme alle normative di sicurezza e qualità EN ISO 9001, con particolare attenzione alla compatibilità elettromagnetica e alla restrizione delle sostanze pericolose (RoHS). Offre una capacità di 6-10 kVA, ideale per applicazioni professionali che richiedono continuità di alimentazione. Il dispositivo è dotato di interfaccia USB e comunicazione RS232, facilitando il monitoraggio e la gestione remota. Il design modulare consente l’installazione in rack o in configurazione standalone, con possibilità di collegamento a moduli batteria esterni per aumentare l’autonomia. La manutenzione è semplice e prevede la sostituzione delle batterie ogni 3-5 anni, con ricariche periodiche per preservarne la durata. L’UPS dispone di un pannello di controllo con display LCD e indicatori LED per visualizzare lo stato operativo, inclusi modalità online, batteria e bypass. La protezione è garantita da interruttori automatici e fusibili adeguati, con raccomandazioni per l’installazione di dispositivi di isolamento esterni per la sicurezza elettrica. È possibile configurare sistemi in parallelo fino a tre unità per assicurare ridondanza e capacità condivisa. L’ambiente di installazione deve essere asciutto, con temperatura compresa tra 20 e 25 gradi Celsius e umidità inferiore al 95% senza condensa, per garantire una lunga durata e prestazioni ottimali. La struttura robusta e l’attenzione alla sicurezza ne fanno una soluzione affidabile per la protezione di apparati critici in ambito industriale e IT. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: VFI online double conversion;6000W;0min(long backup);RS232;USB;COM slot

larghezza

438 mm

altezza

86,5 mm

profondità

573 mm

peso

573 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

assorbimento di potenza

376 W

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Rack

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

1 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

94,1 %

efficienza in modalità Eco

98 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

Numero prese di uscita tipo C13

2

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

6000 W

potenza apparente di uscita

6000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

208 ... 240 V

Tensione d'uscita

208 ... 240 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

PowerValue 11RT G2 6 10 kVA

Produttore

ABB

UPS PowerValue 11RT G2 6 kVA online doppia conversione industriale