Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100202R00
Cod. Produttore
4NWP100202R0001
Cod. EAN
7640169263163

Informazioni di prodotto

UPS PowerValue 11RT G2 3kVA B

Documentazione tecnica

UPS PowerValue 11 RT G2 è un sistema di alimentazione ininterrotta (UPS) progettato per garantire protezione continua e affidabile alle apparecchiature elettriche fino a 3 kVA. Questo UPS è conforme agli standard di qualità EN ISO 9001 e rispetta le direttive europee di sicurezza, compatibilità elettromagnetica e restrizione di sostanze pericolose (RoHS). Dotato di interfacce di comunicazione USB e RS232, consente un monitoraggio efficace e una gestione semplice tramite un pannello di controllo con display LCD intuitivo. Il dispositivo offre modalità operative flessibili, tra cui modalità online per una fornitura stabile di energia, modalità ECO per il risparmio energetico e modalità bypass per gestire situazioni di sovraccarico. La struttura è progettata per un’installazione versatile, sia in configurazione rack da 19 pollici che standalone/tower, con la possibilità di collegare fino a nove moduli batteria esterni per estendere l’autonomia. Il sistema integra protezioni avanzate contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo sicurezza e durata nel tempo. La manutenzione è ridotta al minimo, con una gestione automatica della carica delle batterie e raccomandazioni per la sostituzione dopo 3-5 anni di utilizzo a temperatura ambiente ottimale. L’UPS è ideale per ambienti professionali che richiedono un’alimentazione stabile, protezione da interruzioni e compatibilità con le normative più rigorose. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: VFI UPS PowerValue 11 RT 3000VA/3000W ; 230V; 50/60Hz; 4 min

larghezza

438 mm

altezza

86 mm

profondità

630 mm

peso

630 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

assorbimento di potenza

410 W

Tempo di trasferimento a pieno carico

4 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Rack

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

2 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

92 %

efficienza in modalità Eco

98 %

connettore d'ingresso

C20

Numero prese di uscita tipo C13

8

Numero prese di uscita tipo C19

1

potenza in uscita effettiva

3000 W

potenza apparente di uscita

3000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

208 ... 240 V

Tensione d'uscita

208 ... 240 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

PowerValue 11RT G2 3 kVA

Produttore

ABB

UPS PowerValue 11RT G2 3kVA rack protezione alimentazione professionale