Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100202R07
Cod. Produttore
4NWP100202R0007
Cod. EAN
7640169263224

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale: 3000 VA / 3000 W
  • Tensione di ingresso: 230 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Tempo di autonomia: 0 min
  • Serie: PowerValue 11RT G2 3 kVA
  • Tipo: UPS On-line VFI
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Protezione alimentazione critica

Documentazione tecnica

UPS PowerValue 11 RT G2 3 kVA è un sistema di alimentazione ininterrotta (UPS) progettato per garantire continuità e protezione dell’alimentazione elettrica in ambienti professionali. Questo UPS offre una potenza nominale di 3 kVA, con un design compatto e versatile che consente l’installazione sia in rack da 19 pollici sia in configurazione standalone/tower. Il dispositivo è dotato di un pannello di controllo intuitivo con display LCD a gestione energetica che fornisce informazioni dettagliate sullo stato di funzionamento, inclusi parametri di ingresso, uscita, batteria e carico. Le interfacce di comunicazione comprendono porte USB e RS232 per il monitoraggio e la gestione remota, oltre a connettori per moduli batteria esterni (EBM) e porte dry contact per segnalazioni di allarme. PowerValue 11 RT G2 garantisce un’efficiente protezione contro interruzioni di corrente e sovratensioni, con modalità operative multiple tra cui online, eco, converter di frequenza, batteria e bypass. Il sistema è conforme alle direttive europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica (CE), ed è progettato per un funzionamento affidabile in ambienti con temperatura controllata tra +20 °C e +25 °C e umidità relativa inferiore al 95%. La manutenzione è semplice e prevede la sostituzione periodica delle batterie, con un ciclo di vita stimato di 3-5 anni a temperatura ambiente. L’installazione elettrica prevede connessioni sicure e protette, con raccomandazioni specifiche per sezioni di cavi e dispositivi di protezione. L’UPS è inoltre conforme alla direttiva RoHS II, con limitate esenzioni per componenti specifici. Questo UPS è ideale per applicazioni che richiedono continuità operativa e protezione avanzata, offrendo un equilibrio tra prestazioni, efficienza energetica e facilità d’uso. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: VFI UPS PowerValue 11 RT 3000VA/3000W ; 230V; 50/60Hz; 0min

larghezza

438 mm

altezza

86 mm

profondità

630 mm

peso

630 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

assorbimento di potenza

410 W

Tempo di trasferimento a pieno carico

4 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Rack

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

2 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

92 %

efficienza in modalità Eco

98 %

connettore d'ingresso

C20

Numero prese di uscita tipo C13

8

Numero prese di uscita tipo C19

1

potenza in uscita effettiva

3000 W

potenza apparente di uscita

3000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

208 ... 240 V

Tensione d'uscita

208 ... 240 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

PowerValue 11RT G2 3 kVA

Produttore

ABB

UPS PowerValue 11RT G2 3kVA monofase rack/tower professionale