Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100201R00
Cod. Produttore
4NWP100201R0001
Cod. EAN
7640169263033

Informazioni di prodotto

UPS PowerValue 11RT G2 2kVA B

Documentazione tecnica

UPS ABB PowerValue 11 RT G2 è una soluzione di alimentazione ininterrotta progettata per garantire protezione affidabile e continua ai dispositivi elettrici e informatici. Disponibile con potenze da 1 a 3 kVA, questo UPS si distingue per la sua capacità di fornire energia stabile e pulita, proteggendo le apparecchiature da interruzioni di corrente, sovratensioni e disturbi elettrici. Dotato di un'interfaccia USB e di comunicazione RS 232, consente un facile monitoraggio e gestione del sistema. Il design compatto e versatile permette l'installazione sia in rack standard da 19 pollici che in configurazione standalone/tower, adattandosi a diverse esigenze di spazio e installazione. Il pannello di controllo frontale con display LCD intuitivo offre una chiara visualizzazione dello stato operativo, inclusi parametri di input, output, batteria e modalità di funzionamento. Il sistema integra funzioni avanzate come la modalità ECO per il risparmio energetico e la possibilità di eseguire test automatici della batteria, assicurando una manutenzione semplice e una lunga durata del dispositivo. Le batterie sono facilmente sostituibili e il sistema è conforme alle normative di sicurezza e ambientali più stringenti, garantendo affidabilità e rispetto per l'ambiente. PowerValue 11 RT G2 è ideale per applicazioni professionali che richiedono continuità operativa e protezione avanzata dell’alimentazione elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: VFI UPS PowerValue 11 RT 2000VA/2000W ; 230V; 50/60Hz; 4 min

larghezza

438 mm

altezza

86 mm

profondità

427 mm

peso

427 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

assorbimento di potenza

290 W

Tempo di trasferimento a pieno carico

4 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Rack

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

2 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

91 %

efficienza in modalità Eco

98 %

connettore d'ingresso

C20

Numero prese di uscita tipo C13

8

potenza in uscita effettiva

2000 W

potenza apparente di uscita

2000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

208 ... 240 V

Tensione d'uscita

208 ... 240 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

PowerValue 11RT G2 2 kVA

Produttore

ABB

UPS PowerValue 11RT G2 2kVA Online monofase protezione dati