Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100201R07
Cod. Produttore
4NWP100201R0007
Cod. EAN
7640169263095

Informazioni di prodotto

UPS PowerValue 11RT G2 2kVA S

Documentazione tecnica

UPS PowerValue 11 RT G2 è un sistema di alimentazione ininterrotta (UPS) progettato per garantire una protezione affidabile e continua delle apparecchiature elettriche. Disponibile con potenze da 1 a 3 kVA, questo UPS offre una gestione efficiente dell'energia grazie a modalità operative avanzate come la modalità ECO per il risparmio energetico e la modalità convertitore di frequenza. È dotato di interfacce di comunicazione USB e RS-232 per il monitoraggio e il controllo, e supporta la connessione di moduli batteria esterni per estendere l'autonomia. Il dispositivo presenta un pannello di controllo con display LCD intuitivo che mostra in tempo reale lo stato di input, output, batteria, carico e modalità di funzionamento. È possibile installarlo sia in configurazione rack 19" che in posizione standalone/tower, con accessori dedicati per entrambe le soluzioni. L'installazione e la manutenzione sono facilitate da un design funzionale, con raccomandazioni precise per la sicurezza e la corretta gestione delle batterie. La tecnologia di PowerValue 11 RT G2 garantisce un'alimentazione stabile e protetta anche in caso di interruzioni o variazioni della rete elettrica, prevenendo danni ai dispositivi collegati e riducendo i rischi di perdita dati. La presenza di prese di uscita programmabili permette di gestire prioritariamente i carichi critici. La conformità alle direttive di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, insieme alla dichiarazione di conformità RoHS, assicurano un prodotto affidabile e rispettoso dell'ambiente. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: VFI UPS PowerValue 11 RT 2000VA/2000W ; 230V; 50/60Hz; 0 min

larghezza

438 mm

altezza

86 mm

profondità

427 mm

peso

427 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

assorbimento di potenza

290 W

Tempo di trasferimento a pieno carico

4 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Rack

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

2 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

91 %

efficienza in modalità Eco

98 %

connettore d'ingresso

C20

Numero prese di uscita tipo C13

8

potenza in uscita effettiva

1000 W

potenza apparente di uscita

2000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

208 ... 240 V

Tensione d'uscita

208 ... 240 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

PowerValue 11RT G2 2 kVA

Produttore

ABB

UPS PowerValue 11RT G2 2kVA compatto rack e torre per IT