Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100200R00
Cod. Produttore
4NWP100200R0001
Cod. EAN
7640169262890

Informazioni di prodotto

UPS PowerValue 11RT G2 1kVA B

Documentazione tecnica

UPS PowerValue 11 RT G2 è una soluzione di alimentazione elettrica affidabile e compatta, progettata per garantire continuità operativa e protezione delle apparecchiature elettroniche. Disponibile nelle versioni da 1 a 3 kVA, offre un’efficienza ottimale e un design versatile che consente l’installazione sia in configurazione rack che standalone. Dotato di interfacce USB e RS 232, permette una facile comunicazione e monitoraggio. Il pannello frontale con display LCD intuitivo fornisce informazioni in tempo reale sullo stato di funzionamento, carica batteria e modalità operative, inclusi online, ECO, batteria e bypass. Le batterie integrate assicurano una protezione continua contro interruzioni di corrente, con una durata stimata di 3-5 anni a temperatura ambiente di 25 °C, e sono facilmente sostituibili. Il sistema è conforme alle normative europee di sicurezza, compatibilità elettromagnetica e restrizione delle sostanze pericolose, garantendo affidabilità e rispetto ambientale. La struttura è progettata per garantire un adeguato raffreddamento e operare in ambienti con temperatura fino a 40 °C e umidità inferiore al 95%. PowerValue 11 RT G2 è ideale per applicazioni professionali che richiedono un’alimentazione stabile e sicura, con la possibilità di espansione tramite moduli batteria esterni per aumentare l’autonomia. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: VFI UPS PowerValue 11 RT 1000VA/1000W ; 230V; 50/60Hz; 4 min

larghezza

438 mm

altezza

86 mm

profondità

310 mm

peso

310 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

assorbimento di potenza

165 W

Tempo di trasferimento a pieno carico

4 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Rack

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

2 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

89 %

efficienza in modalità Eco

97,5 %

connettore d'ingresso

C14

Numero prese di uscita tipo C13

8

potenza in uscita effettiva

1000 W

potenza apparente di uscita

1000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

208 ... 240 V

Tensione d'uscita

208 ... 240 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

PowerValue 11RT G2 1 kVA

Produttore

ABB

UPS PowerValue 11RT G2 1kVA protezione continua rack/tower