Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100200R07
Cod. Produttore
4NWP100200R0007
Cod. EAN
7640169262951

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale: 1000VA/1000W
  • Tensione di ingresso: 230V
  • Frequenza: 50/60Hz
  • Tempo di autonomia: 0 min
  • Serie: PowerValue 11RT G2 1 kVA
  • Tipo: UPS on-line VFI
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Standard armonizzati: EN 62040-1, EN 62040-2

Documentazione tecnica

UPS PowerValue 11 RT G2 è un sistema di alimentazione ininterrotta (UPS) progettato per garantire la continuità elettrica e protezione delle apparecchiature critiche con potenze da 1 a 3 kVA. Questo UPS offre una gestione efficiente dell'energia grazie alla modalità ECO che consente risparmio energetico quando la tensione di ingresso è stabile, e assicura un'alimentazione stabile e pura in modalità online. È dotato di interfacce di comunicazione USB e RS232 per il monitoraggio e la gestione remota. L'unità supporta configurazioni rack 19” o standalone con stabilizzatori, assicurando flessibilità di installazione. La struttura include prese di uscita IEC C13 e, per i modelli da 3 kVA, anche prese IEC C19, con possibilità di programmare gruppi di uscite per priorità di spegnimento o tempi di backup differenziati. Il sistema integra un display LCD intuitivo con tasti di selezione per visualizzare parametri come tensione, frequenza, stato batteria e carico, e per gestire le modalità operative. La batteria interna richiede una manutenzione minima con sostituzione consigliata ogni 3-5 anni e ricarica periodica in caso di inutilizzo. L'UPS è conforme alle direttive europee di sicurezza, compatibilità elettromagnetica e restrizione sostanze pericolose (RoHS II), garantendo affidabilità e rispetto ambientale. La progettazione assicura protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e condizioni ambientali avverse, con sistemi di allarme acustici e visivi per segnalare anomalie o stati di funzionamento critici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: VFI UPS PowerValue 11 RT 1000VA/1000W ; 230V; 50/60Hz; 0 min

larghezza

438 mm

altezza

86 mm

profondità

310 mm

peso

310 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

assorbimento di potenza

165 W

Tempo di trasferimento a pieno carico

4 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Rack

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

2 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

89 %

efficienza in modalità Eco

97,5 %

connettore d'ingresso

C14

Numero prese di uscita tipo C13

8

potenza in uscita effettiva

1000 W

potenza apparente di uscita

1000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

208 ... 240 V

Tensione d'uscita

208 ... 240 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

PowerValue 11RT G2 1 kVA

Produttore

ABB

UPS PowerValue 11RT G2 1kVA compatto rack e torre