Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100171R00
Cod. Produttore
4NWP100171R0001
Cod. EAN
7640169262616

Informazioni di prodotto

UPS PowerValue 11LI Up 800 VA

Documentazione tecnica

UPS PowerValue 11LI UP 800 VA è un gruppo di continuità progettato per garantire protezione e continuità energetica a dispositivi elettronici come computer e apparecchiature di telecomunicazione. Questo UPS monofase, con una potenza nominale di 800 VA, è dotato di interfaccia USB e comunicazione RS 232 per una gestione avanzata e monitoraggio affidabile. Il dispositivo è caratterizzato da un design compatto con display digitale che mostra la tensione in tempo reale, facilitando il controllo dello stato operativo. Il PowerValue 11LI UP assicura una temperatura di esercizio ottimale fino a 40°C, con una durata prolungata della batteria se mantenuta entro i 30°C, e richiede una presa di corrente con messa a terra facilmente accessibile. La ventilazione è progettata per garantire il corretto raffreddamento, evitando il surriscaldamento. L’UPS supporta solo carichi elettronici e non è indicato per apparecchiature mediche critiche o elettrodomestici ad alto assorbimento come riscaldatori o aspirapolvere. La gestione delle batterie è sicura e deve essere effettuata da personale qualificato, con attenzione particolare alle corrette procedure di sostituzione e smaltimento. Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS II, con alcune esenzioni per l’uso di piombo in leghe e componenti elettronici specifici, come indicato nella dichiarazione di conformità di ABB (documento datato 10 ottobre 2025). La garanzia copre 24 mesi dalla data di acquisto, escludendo danni derivanti da uso improprio o modifiche non autorizzate. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: VI UPS PowerValue 11LI Up 800VA/480W;230V;50/60Hz;simulated sinewave;1.5 min

larghezza

122 mm

altezza

160 mm

profondità

315 mm

peso

315 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

1 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

fattore di potenza in uscita

0,6

efficienza totale

95 %

connettore d'ingresso

C14

Numero prese di uscita tipo C13

4

potenza in uscita effettiva

480 W

potenza apparente di uscita

800 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

230 ... 230 V

Tensione d'uscita

230 ... 230 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

PowerValue 11LI

Produttore

ABB

UPS PowerValue 11LI UP 800 VA protezione alimentazione professionale

€ 133,12 x 1 pz.
(pz.)