Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100174R00
Cod. Produttore
4NWP100174R0001
Cod. EAN
7640169262647

Informazioni di prodotto

UPS PowerValue 11LI Up 2000 VA

Documentazione tecnica

UPS PowerValue 11LI Up è un gruppo di continuità progettato per garantire la protezione e l'alimentazione continua di apparecchiature elettroniche e di telecomunicazione in ambienti domestici e d'ufficio. Disponibile con potenze da 600 a 2000 VA, questo UPS si caratterizza per l'affidabilità e la sicurezza offerte durante interruzioni di corrente o anomalie elettriche. Il dispositivo presenta un design compatto con un display digitale che indica in tempo reale la tensione di uscita, facilitando il monitoraggio delle condizioni operative. È dotato di interfaccia USB e comunicazione RS 232 per una gestione avanzata e il controllo remoto. L'UPS incorpora batterie interne sostituibili con procedure sicure, garantendo una lunga durata ottimale se mantenuto in ambienti con temperatura inferiore a 30 °C. La protezione è assicurata da fusibili da 16 A e da un sistema di ventilazione che evita il surriscaldamento, mantenendo la temperatura ambiente sotto i 40 °C. L'uscita è destinata esclusivamente a carichi elettronici quali computer e apparecchiature di telecomunicazione, escludendo dispositivi come elettrodomestici o apparecchiature mediche critiche. La struttura è realizzata con materiali conformi alle direttive RoHS II, con limitazioni sulle sostanze pericolose, garantendo sicurezza e rispetto ambientale. In sintesi, PowerValue 11LI Up è una soluzione UPS affidabile, sicura e tecnologicamente avanzata per la protezione energetica di dispositivi elettronici, con funzionalità di comunicazione integrate e un design pensato per un uso domestico e professionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: VI UPS PowerValue 11LI Up 2000VA/1200W;230V;50/60Hz;simulated sinewave;2.5 min

larghezza

145 mm

altezza

190 mm

profondità

335 mm

peso

335 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

0,5 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

fattore di potenza in uscita

0,6

efficienza totale

95 %

connettore d'ingresso

C14

Numero prese di uscita tipo C13

6

potenza in uscita effettiva

1200 W

potenza apparente di uscita

2000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

230 ... 230 V

Tensione d'uscita

230 ... 230 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

PowerValue 11LI

Produttore

ABB

UPS PowerValue 11LI UP 2000 VA backup alimentazione reti ufficio