Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100172R00
Cod. Produttore
4NWP100172R0001
Cod. EAN
7640169262623

Informazioni di prodotto

UPS PowerValue 11LI Up 1000 VA

Documentazione tecnica

UPS ABB PowerValue 11 LI Up 1000 VA è un gruppo di continuità progettato per garantire protezione e continuità dell’alimentazione elettrica in ambienti domestici e uffici. Questo UPS monofase, con potenza nominale di 1000 VA, è dotato di interfaccia USB e porta di comunicazione RS 232 per un controllo avanzato e monitoraggio. È caratterizzato da una struttura compatta con display digitale che visualizza il voltaggio di uscita in tempo reale. La sua progettazione assicura una corretta ventilazione per mantenere temperature ottimali, con una temperatura ambiente ideale non superiore a 30°C per massimizzare la durata della batteria. L’UPS è indicato per alimentare esclusivamente carichi elettronici come computer e apparecchiature di telecomunicazione, escludendo apparecchiature domestiche ad alto assorbimento come riscaldatori o aspirapolvere. La sicurezza è garantita da batterie integrate, con procedure specifiche per la loro manutenzione e sostituzione, e da una protezione tramite fusibile da 16A per il circuito di alimentazione. Il prodotto rispetta le direttive RoHS II, con alcune esenzioni relative all’uso di piombo in componenti specifici come saldature e leghe metalliche. La garanzia copre 24 mesi, escludendo danni da uso improprio o modifiche non autorizzate. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: VI UPS PowerValue 11LI Up 1000VA/600W;230V;50/60Hz;simulated sinewave;3 min

larghezza

145 mm

altezza

190 mm

profondità

335 mm

peso

335 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

0,5 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

fattore di potenza in uscita

0,6

efficienza totale

95 %

connettore d'ingresso

C14

Numero prese di uscita tipo C13

6

potenza in uscita effettiva

600 W

potenza apparente di uscita

1000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

230 ... 230 V

Tensione d'uscita

230 ... 230 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

PowerValue 11LI

Produttore

ABB

UPS PowerValue 11LI UP 1000VA protezione alimentazione elettrica ufficio

€ 218,74 x 1 pz.
(pz.)