Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100175R00
Cod. Produttore
4NWP100175R0001
Cod. EAN
7640169262654

Informazioni di prodotto

  • Tensione: 230 V
  • Potenza: 600 VA / 360 W
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Forma d'onda: pure sinewave
  • Autonomia: 3.5 minuti
  • Serie: PowerValue 11LI
  • Conformità: RoHS II
  • Tipo: UPS

Documentazione tecnica

UPS PowerValue 11LI Pro 600 VA è un gruppo di continuità progettato per garantire la protezione e l'affidabilità dell'alimentazione elettrica in ambienti domestici e uffici. Questo dispositivo è dotato di interfaccia USB e comunicazione RS 232, permettendo un facile monitoraggio e controllo. Il sistema supporta una singola fase primaria e offre una potenza nominale di 600 VA, ideale per apparecchiature elettroniche come computer e dispositivi di telecomunicazione. Il design compatto e robusto include un display LCD che fornisce informazioni chiare sullo stato di ingresso, uscita, carica della batteria e condizioni operative. La ventilazione è ottimizzata per garantire una temperatura ambiente ideale, non superiore a 40°C, preservando la durata della batteria, che è massima a 30°C. È fondamentale posizionare il UPS in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore e luce solare diretta, e assicurare che l’aria circoli liberamente senza ostruire le prese d’aria. La sicurezza è un elemento centrale: il dispositivo contiene batterie che devono essere maneggiate solo da personale esperto e con le dovute precauzioni. Non è consentito collegare apparecchiature domestiche come riscaldatori o aspirapolvere, ma solo carichi elettronici sensibili. Il gruppo di continuità è conforme alla direttiva RoHS II, garantendo l’assenza di sostanze pericolose secondo le normative europee. La manutenzione prevede la sostituzione delle batterie con lo stesso tipo e numero, rispettando le normative locali per lo smaltimento. Il prodotto è coperto da una garanzia di 24 mesi e deve essere collegato a una presa monofase con messa a terra facilmente accessibile. L’uso di cavi di alimentazione con lunghezza superiore a 2 metri non è raccomandato per garantire il corretto funzionamento. Questa soluzione UPS ABB PowerValue combina efficienza, sicurezza e facilità d’uso, assicurando continuità di alimentazione e protezione ottimale dei dispositivi elettronici in ambienti professionali e domestici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: VI UPS PowerValue 11LI Pro 600VA/360W;230V;50/60Hz;pure sinewave;3.5 min

larghezza

100 mm

altezza

145 mm

profondità

328 mm

peso

328 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

1 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

fattore di potenza in uscita

0,6

efficienza totale

95 %

connettore d'ingresso

C14

Numero prese di uscita tipo C13

4

potenza in uscita effettiva

360 W

potenza apparente di uscita

600 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

230 ... 230 V

Tensione d'uscita

230 ... 230 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

PowerValue 11LI

Produttore

ABB

UPS PowerValue 11LI Pro 600 VA protezione alimentazione professionale