Descrizione del prodotto
UPS PowerValue 11LI Pro 2000 VA è un gruppo di continuità progettato per garantire la protezione e l'alimentazione continua di apparecchiature elettroniche e di telecomunicazioni in ambienti domestici e uffici. Questo UPS monofase è dotato di interfaccia USB e comunicazione RS 232, che consentono un controllo e monitoraggio avanzato. Il dispositivo supporta una singola fase primaria e offre una potenza nominale di 2000 VA, assicurando un’alimentazione stabile e affidabile.
Il prodotto è realizzato per essere utilizzato in condizioni ambientali con temperatura fino a 40°C, con un funzionamento ottimale se la temperatura non supera i 30°C, e richiede una corretta ventilazione per evitare il surriscaldamento. È dotato di batterie interne che devono essere maneggiate con cautela, rispettando le normative di sicurezza e smaltimento.
Il PowerValue 11LI Pro è progettato per proteggere dispositivi elettronici sensibili, come computer e apparecchiature di telecomunicazione, escludendo l’uso con apparecchiature medicali critiche o elettrodomestici come riscaldatori o aspirapolvere. La sua installazione prevede l’alimentazione da una presa monofase con messa a terra e protezione da fusibile da 16A.
L’UPS è conforme alla direttiva RoHS II (2011/65/EU), con alcune esenzioni specifiche per l’uso di piombo in componenti elettronici e saldature, garantendo così un prodotto che rispetta le normative ambientali vigenti.
In sintesi, PowerValue 11LI Pro 2000 VA rappresenta una soluzione affidabile e tecnologicamente avanzata per la continuità elettrica in ambienti di lavoro e domestici, con particolare attenzione alla sicurezza, alla gestione intelligente e al rispetto delle normative ambientali.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: VI UPS PowerValue 11LI Pro 2000VA/1400W;230V;50/60Hz;pure sinewave;3 min