Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
146 mm
altezza
205 mm
profondità
395 mm
peso
395 kg
tipo di tensione di alimentazione
AC
Tempo di trasferimento a pieno carico
40 min
idoneo alla gestione di rete
Tipologia costruttiva
Modello freestanding
interfaccia USB
contatto di commutazione a potenziale zero
tecnologia UPS
Line-Interaktiv
con interfaccia di comunicazione RS 232
Numero di fasi secondarie
1
numero delle fase primarie
funzione di spegnimento automatico
fattore di potenza in uscita
0,6
efficienza totale
95 %
connettore d'ingresso
C14
Numero prese di uscita tipo C13
6
potenza in uscita effettiva
900 W
potenza apparente di uscita
1500 VOLT_AMPERE
Tensione d'ingresso
230 ... 230 V
Tensione d'uscita
frequenza primaria
50 ... 60 Hz
frequenza secondaria
Serie
PowerValue 11LI
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te