›

UPS POWERVALUE 11LI PRO 1000 VA

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4NWP100177R00
Cod. Produttore 4NWP100177R0001
Cod. EAN 7640169262678

Informazioni principali

  • Potenza: 1000 VA / 700 W
  • Tensione: 230 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Forma d'onda: Pure sinewave
  • Autonomia: 6 minuti
  • Serie: PowerValue 11LI
  • Certificazione: RoHS II conforme
  • Tipo: UPS PowerValue 11LI Pro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: VI UPS PowerValue 11LI Pro 1000VA/700W;230V;50/60Hz;pure sinewave;6 min

Caratteristiche tecniche

larghezza

146 mm

altezza

205 mm

profondità

395 mm

peso

395 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

1,5 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

fattore di potenza in uscita

0,6

efficienza totale

95 %

connettore d'ingresso

C14

Numero prese di uscita tipo C13

6

potenza in uscita effettiva

600 W

potenza apparente di uscita

1000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

230 ... 230 V

Tensione d'uscita

230 ... 230 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

PowerValue 11LI

UPS POWERVALUE 11LI PRO 1000 VA