Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP10358C320
Cod. Produttore
4NWP103584C3020
Cod. EAN
7640169261640

Informazioni di prodotto

UPS Powerscale 33 30kVA Cab.C 20 min

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

UPS PowerScale 33 da 30 kVA con cabinet compatto e design modulare, ideale per garantire continuità e protezione dell’alimentazione elettrica in ambienti critici. Offre elevata affidabilità e prestazioni ottimali per applicazioni professionali, assicurando una gestione efficiente dell’energia e una protezione avanzata contro interruzioni e sovratensioni. La struttura robusta e il sistema di controllo digitale facilitano l’integrazione e la manutenzione, rendendolo una soluzione versatile e sicura per la continuità operativa. Descrizione del produttore: VFI online double conversion,400V,27000W,RS232,USB,COM slot,includes 3x48x8Ah batteries mounted linked and tested

larghezza

440 mm

altezza

1400 mm

profondità

910 mm

peso

910 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

20 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

2 %

fattore di potenza in uscita

0,9

efficienza totale

95,5 %

efficienza in modalità Eco

98 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

27 W

potenza apparente di uscita

30 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

380 ... 415 V

Tensione d'uscita

380 ... 415 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

PowerScale33

Produttore

ABB

UPS PowerScale 33 30kVA cabinet compatto continuità alimentazione ambienti critici