Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP10358B020
Cod. Produttore
4NWP103584B2020
Cod. EAN
7640169261558

Informazioni di prodotto

UPS Powerscale 33 20kVA Cab.B 20 min

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

UPS PowerScale 33 da 20 kVA con cabinet compatto, progettato per garantire protezione e continuità di alimentazione in ambienti critici. Questo sistema UPS offre elevata affidabilità e prestazioni ottimali per la gestione delle interruzioni di corrente, assicurando la protezione delle apparecchiature elettroniche e dei dati sensibili. Il design modulare e compatto facilita l’installazione e la manutenzione, mentre l’interfaccia utente intuitiva consente un controllo semplice e immediato. Ideale per applicazioni industriali e infrastrutture IT che richiedono una soluzione di alimentazione sicura ed efficiente. Descrizione del produttore: VFI online double conversion,400V,18000W,RS232,USB,COM slot,includes 2x44x8Ah batteries mounted linked and tested

larghezza

345 mm

altezza

1045 mm

profondità

710 mm

peso

710 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

20 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

2 %

fattore di potenza in uscita

0,9

efficienza totale

95,5 %

efficienza in modalità Eco

98 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

18 W

potenza apparente di uscita

20 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

380 ... 415 V

Tensione d'uscita

380 ... 415 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

PowerScale33

Produttore

ABB

UPS PowerScale 33 20 kVA cabinet compatto protezione continuità alimentazione ambienti critici