Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP103584510
Cod. Produttore
4NWP103584A1510
Cod. EAN
7640169261442

Informazioni di prodotto

UPS Powerscale 33 15kVA Cab.A 10 min

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Gruppo di continuità UPS Powerscale da 15 kVA con cabinet a 10 moduli, progettato per garantire protezione affidabile e stabile alle apparecchiature elettriche e ai sistemi critici. Questo UPS offre una soluzione efficiente per la continuità energetica, assicurando un'alimentazione costante e la prevenzione di interruzioni improvvise. Adatto per applicazioni professionali e industriali, combina tecnologia avanzata e robustezza in un design compatto e modulare. Descrizione del produttore: VFI online double conversion,400V,13500W,RS232,USB,COM slot,includes 42x8Ah batteries mounted linked and tested

profondità

710 mm

numero delle fase secondarie

3

gamma di tensione d’uscita

380 V

tensione d’ingresso

380 V

esecuzione dell’interfaccia

RS-232

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

tipo di tensione

AC

SNMP

frequenza primaria

50 Hz

numero delle fase primarie

3

potenza in uscita effettiva

13.5 W

contatto di commutazione a potenziale zero

peso

153 kg

connettore d'ingresso

allacciamento fisso

potenza apparente di uscita

15 VA

efficienza in modalità Eco

98 %

larghezza

345 mm

altezza

720 mm

tempo di esclusione a carico massimo

10 min

efficienza totale

95.5 %

idoneo alla gestione di rete

tecnologia UPS

online

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

2 %

fattore di potenza in uscita

0.9

frequenza secondaria

50 Hz

forma costruttiva

apparecchio fisso

funzione di spegnimento automatico

Serie

PowerScale33

Potenza (VA)

15000

Potenza (W)

13500

display

Non è presente

Porta USB

Presente

Porta RS232

Presente

Scheda di rete

Non predisposto

Certificazione CEI-016

Non conforme

Marchio

ABB

Tipologia UPS

Online doppia conversione

Produttore

ABB

UPS Powerscale 33 15kVA cabinet 10 moduli protezione continuità energia sistemi critici