Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP103584A10
Cod. Produttore
4NWP103584A1000
Cod. EAN
7640169261398

Informazioni di prodotto

UPS Powerscale 33 10kVA Cab.A w/o batt.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

UPS Powerscale con potenza di 10 kVA, progettato per garantire un'alimentazione elettrica continua e affidabile in ambienti professionali. Questo gruppo di continuità è dotato di un cabinet robusto e compatto, ideale per proteggere apparecchiature elettroniche sensibili da interruzioni di corrente e sovratensioni. La soluzione offre elevate prestazioni di sicurezza energetica, assicurando stabilità e protezione per sistemi critici. Adatto per applicazioni industriali e commerciali che richiedono un'alimentazione costante e una gestione efficiente dell'energia. Descrizione del produttore: VFI online double conversion,400V,9000W,RS232,USB,COM slot,includes battery links plus trays and shelves,up to 1x48x7/8/9 Ah blocks

larghezza

345 mm

altezza

720 mm

profondità

710 mm

peso

710 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

2 %

fattore di potenza in uscita

0,9

efficienza totale

95,5 %

efficienza in modalità Eco

98 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

9 W

potenza apparente di uscita

10 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

380 ... 415 V

Tensione d'uscita

380 ... 415 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

PowerScale33

Produttore

ABB

UPS Powerscale 33 10kVA cabinet compatto protezione alimentazione continua ambienti professionali