Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP10358B050
Cod. Produttore
4NWP103584B1050
Cod. EAN
7640169261503

Informazioni di prodotto

UPS Powerscale 33 10kVA Cab.B 50 min

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

UPS PowerScale 33 da 10 kVA con cabinet alto 50 unità, progettato per garantire un'alimentazione elettrica continua e affidabile in ambienti professionali. Questo sistema di alimentazione senza interruzioni offre protezione avanzata contro blackout e fluttuazioni di tensione, assicurando la continuità operativa di apparecchiature critiche. La struttura robusta e compatta facilita l'integrazione in armadi rack standard, mentre il design modulare consente una gestione efficiente dello spazio e una manutenzione semplificata. Ideale per applicazioni industriali e data center, combina prestazioni elevate con una gestione intelligente dell'energia. Descrizione del produttore: VFI online double conversion,400V,9000W,RS232,USB,COM slot,includes 2x48x8Ah batteries mounted linked and tested

larghezza

345 mm

altezza

1045 mm

profondità

710 mm

peso

710 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

50 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

2 %

fattore di potenza in uscita

0,9

efficienza totale

95,5 %

efficienza in modalità Eco

98 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

9 W

potenza apparente di uscita

10 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

380 ... 415 V

Tensione d'uscita

380 ... 415 V

frequenza primaria

50 ... 60 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

PowerScale33

Produttore

ABB

UPS PowerScale 33 10 kVA doppia conversione online 400V cabinet 50U per data center e ambienti professionali