Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY311341
Cod. Produttore
311341
Cod. EAN
3414972944731

Informazioni di prodotto

UPS monofase convertibile Keor DK 2000VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: UPS monofase convertibile Keor DK 2000VA, con batterie interne - Tempo di autonomia 10 minuti

larghezza

440 mm

altezza

88 mm

profondità

640 mm

peso

24,4 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

assorbimento di potenza

63 W

idoneo alla gestione di rete

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

92,5 %

efficienza in modalità Eco

98,3 %

connettore d'ingresso

C20

Numero prese di uscita tipo C13

6

Numero prese di uscita tipo C19

1

potenza in uscita effettiva

2000 W

potenza apparente di uscita

2000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

110 ... 280 V

Tensione d'uscita

200 ... 240 V

frequenza primaria

45 ... 65 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

KEOR DK

Produttore

UPS KEOR DK 2000VA gruppo continuità protezione apparecchiature sensibili ufficio e industria