Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Line Interactive /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MY310171
Cod. Produttore
310171
Cod. EAN
3414970826930

Informazioni di prodotto

UPS DAKER DK + 2000VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
UPS monofase convertibile DAKER DK Plus 2000VA, 10 minuti di autonomia - con batterie

connettore d'ingresso

C14

forma costruttiva

apparecchio 482,6 mm (19 pollici)

tecnologia UPS

online

tipo di tensione

AC

esecuzione dell’interfaccia

USB

frequenza secondaria

50 Hz

gamma di tensione d’uscita

228 V

frequenza primaria

47.5 Hz

tensione d’ingresso

176 V

idoneo alla gestione di rete

SNMP

efficienza in modalità Eco

97 %

efficienza totale

91 %

fattore di potenza in uscita

0.9

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

peso

29.5 kg

profondità

600 mm

larghezza

88 mm

altezza

440 mm

numero delle fase secondarie

1

potenza apparente di uscita

2000 VA

potenza in uscita effettiva

1800 W

numero delle fase primarie

1

numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13

6

Potenza (VA)

2000

Potenza (W)

1800

display

Non è presente

Porta USB

Non è presente

Porta RS232

Non è presente

Scheda di rete

Non predisposto

Certificazione CEI-016

Non conforme

Marchio

Bticino

Produttore

UPS DAKER DK + 2000VA

€ 1129,65 x 1 pz.