› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati

UNIVERSAL STRIP PTFE 2.5-10

Cod. Rexel RR21920130
Cod. Produttore 21920130
Cod. EAN 4044773100273

Informazioni principali

  • Materiale: Teflon (PTFE)
  • Dimensione: 2,5-10 mm²
  • Isolamento: Eccellente
  • Resistenza al calore: Alta
  • Applicazioni: Elettriche
  • Protezione: Ottimale
  • Serie: UNIVERSAL STRIP
  • Durabilità: Affidabile

Descrizione del prodotto

Benvenuto nel mondo esclusivo del **RR21920130**! Scopri perché questo prodotto è un must-have: - Design elegante e moderno - Realizzato con materiali di alta qualità per durabilità - Disponibile in una varietà di colori accattivanti - Facile da pulire e mantenere - Perfetto per tutte le occasioni, da quelle casual a quelle formali Aggiungi un tocco di stile e funzionalità alla tua vita con il **RR21920130**. Descrizione del produttore: Scopri il nostro UNIVERSAL STRIP TEFLON 2,5-10, un prodotto versatile e di alta qualità. Realizzato in materiale Teflon, offre eccellenti proprietà di isolamento e resistenza al calore. Questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, garantendo prestazioni affidabili e durature. La sua dimensione 2,5-10 lo rende adatto a una varietà di utilizzi, assicurando una protezione ottimale. Scegli la qualità e l'affidabilità del Teflon per i tuoi progetti elettrici.
UNIVERSAL STRIP PTFE 2.5-10