›

UNIVERSAL BUS MODULE RECEPTACLE 4+

Cod. Rexel RR10390700
Cod. Produttore 10390700
Cod. EAN 4044773583151

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Collegamento: elettrico sicuro
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: distribuzione energia
  • Struttura: compatta
  • Durata: elevata
  • Serie: RR10390700
  • Funzione: ottimizza circuiti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo universale bus con 4 poli, progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione efficiente dell’energia, assicurando stabilità e durata nel tempo. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a diversi impianti elettrici, facilitando l’integrazione nei sistemi esistenti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e performance costanti, contribuendo a ottimizzare la gestione dei circuiti elettrici.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

30 V

numero di poli

4

grado di inquinamento

3

corrente nominale In

1 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Temperatura d'esercizio

-20 ... 85 °C

UNIVERSAL BUS MODULE RECEPTACLE 4+