›

UNITRONIC TRAIN MVB 2X2X0,5

Cod. Rexel RR2173002
Cod. Produttore 2173002
Cod. EAN 4044777483013

Informazioni principali

  • Sezione: 0,5 mm²
  • Configurazione: 2x2 conduttori
  • Schermatura: doppia schermatura
  • Applicazione: trasmissione dati
  • Tipo cavo: UNITRONIC TRAIN MVB
  • Serie: RR2173002
  • Uso: ambienti industriali
  • Materiali: resistenti e duraturi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC TRAIN MVB 2X2X0,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di trasmissione dati. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e offre prestazioni eccellenti grazie alla sua struttura a doppia schermatura. Con una sezione di 0,5 mm, è ideale per garantire una connessione affidabile e stabile in ambienti industriali. Scegli l'UNITRONIC TRAIN per le tue esigenze di cablaggio elettrico e sperimenta una qualità superiore.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

83 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,8 mm

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 90 °C

UNITRONIC TRAIN MVB 2X2X0,5